Boiteガレージ セパレーションボックス 3分別

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ 注文コード44205387 品番MA-4127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

屋外でゴミの一時保管ができる分別ペール
3分別が可能
ゴミの分別シールが付属されています
簡易キャスター付きで移動がラクラク(片側を持ち上げると移動可能)
キャスターは取り外し可能
鍵穴付き
袋フォルダー付き(3個)

材質本体・蓋・バックル・袋ホルダー:ポリプロピレン 寸法(mm)880×440×490 質量(kg)4.13 カーキ 容量(L)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする