Boiteガレージ セパレーションボックス 3分別

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード44205396 品番MA-4128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

屋外でゴミの一時保管ができる分別ペール
3分別が可能
ゴミの分別シールが付属されています
簡易キャスター付きで移動がラクラク(片側を持ち上げると移動可能)
キャスターは取り外し可能
鍵穴付き
袋フォルダー付き(3個)

材質ポリプロピレン 寸法(mm)880×440×490 ブラック 容量(L)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする