MA-4004 Boiteコンテナ ベストコ 44205536 MA-4004 Boiteコンテナ ベストコ 44205536 MA-4004 Boiteコンテナ ベストコ 44205536 MA-4004 Boiteコンテナ ベストコ 44205536 MA-4004 Boiteコンテナ ベストコ 44205536 MA-4004 Boiteコンテナ ベストコ 44205536

Boiteコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44205536 品番 MA-4004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

積み重ね可能
強度抜群!耐荷重約50kg
もち上げてもフタが開かない下方向開きストッパー
レジャー・DIYをはじめ、あらゆるものの収納・整理整頓に
コンパクトなサイズは防災グッズを入れて下駄箱などの下に置いたり、ロック機能付きだから持ち運び時にフタが外れにくくお子様でも安心してお使いいただけます。
インテリアにも馴染みやすいカラー展開

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)264×380×230 カーキ スタッキング 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)264×380×230 サイズM 質量(g)885 耐荷重(kg)50 フタあり コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする