MA-4006 Boiteコンテナ ベストコ 44205554 MA-4006 Boiteコンテナ ベストコ 44205554 MA-4006 Boiteコンテナ ベストコ 44205554

Boiteコンテナ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44205554 品番 MA-4006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

積み重ね可能
強度抜群!耐荷重約50kg
もち上げてもフタが開かない下方向開きストッパー
レジャー・DIYをはじめ、あらゆるものの収納・整理整頓に
コンパクトなサイズは防災グッズを入れて下駄箱などの下に置いたり、ロック機能付きだから持ち運び時にフタが外れにくくお子様でも安心してお使いいただけます。
インテリアにも馴染みやすいカラー展開

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)383×551×186 ブラウン スタッキング 材質本体・ふた・取っ手:ポリプロピレン 寸法(mm)383×551×186 サイズL 質量(g)1590 耐荷重(kg)50 フタあり コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする