MA-4008 Boiteコンテナ ベストコ 44205579 MA-4008 Boiteコンテナ ベストコ 44205579

Boiteコンテナ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL ブラック 注文コード44205579 品番MA-4008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

積み重ね可能
強度抜群!耐荷重約50kg
もち上げてもフタが開かない下方向開きストッパー
レジャー・DIYをはじめ、あらゆるものの収納・整理整頓に
コンパクトなサイズは防災グッズを入れて下駄箱などの下に置いたり、ロック機能付きだから持ち運び時にフタが外れにくくお子様でも安心してお使いいただけます。
インテリアにも馴染みやすいカラー展開

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)383×551×186 ブラック スタッキング 材質本体・ふた・取っ手:ポリプロピレン 寸法(mm)383×551×186 サイズL 質量(g)1590 耐荷重(kg)50 フタあり コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする