G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
防水防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44206236
品番
0284-00
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
縦横ストレッチ生地使用
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
多少の雨・水をはじく
反射ロゴプリントによる高視認性
雨、水の侵入を防ぐ防水仕様
用途
防寒
セット内容
服のみ
種別
ブルゾン
色
グレー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
表:ナイロン85、ポリウレタン15、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、樹脂ファスナー
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
66
機能
防水性、防寒性、透湿性、ストレッチ性、防風性
耐水性(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
24000