G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの ボトムス
G.Gの 秋冬 ボトムス
防水防寒カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44206464
品番
0284-08
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
縦横ストレッチ生地使用
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
多少の雨・水をはじく
反射ロゴプリントによる高視認性
雨、水の侵入を防ぐ防水仕様
用途
防寒
セット内容
服のみ
種別
カーゴパンツ
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
表:ナイロン85、ポリウレタン15、表:ポリエステル100(フリース/タフタ)、中綿:ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82〜88
機能
ストレッチ性、防風性、防水性、防寒性
ワタリ(cm)
37