大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(230個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
20
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44206556
品番
M8×20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
表面処理
クローム
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目