G.G
G.Gの 空調・水冷ウェア
G.Gの 長袖 空調ウェア・服
EF用長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
色
ブラック
注文コード
44206568
品番
0309-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネス対応
軽量ナイロン生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にチタンコーティングの遮熱生地を使用し、-7.6℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
用途
EFウェア
セット内容
服のみ
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
72
機能
軽量、遮熱、紫外線カット