G.G
G.Gの 空調・水冷ウェア
G.Gの 長袖 空調ウェア・服
EF用長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44206629
品番
0309-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
フルハーネス対応
軽量ナイロン生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にチタンコーティングの遮熱生地を使用し、-7.6℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
用途
EFウェア
セット内容
服のみ
種別
長袖ブルゾン
色
カーキ
サイズ
3L
胸囲(cm)
125
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
70
機能
軽量、遮熱、紫外線カット