大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(230個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
20
10
12
15
16
30
35
45
50
20
25
40
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44206723
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
表面処理
ニッケル
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目