EF用半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44206796 品番 0129-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

軽量ナイロン生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にチタンコーティングの遮熱生地を使用し、-7.6℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
ハーフパンツとのセットアップでの着用で涼しさ2倍(0129-07)

用途EFウェア セット内容服のみ 種別半袖ブルゾン ネイビー サイズS 胸囲(cm)110 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)61 機能軽量、遮熱、紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする