EF用半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL ネイビー 注文コード44206830 品番0129-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

軽量ナイロン生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にチタンコーティングの遮熱生地を使用し、-7.6℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
ハーフパンツとのセットアップでの着用で涼しさ2倍(0129-07)

用途EFウェア セット内容服のみ 種別半袖ブルゾン ネイビー サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)25.5 着丈(cm)68 機能軽量、遮熱、紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする