EF用長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44207426 品番 8349-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

運転などの動作を妨げないサイドファン仕様
フルハーネス対応
軽量ポリエステル生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にシルバーコーティングの遮熱生地を使用し、-7.8℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
ハーフパンツとのセットアップでの着用で涼しさ2倍(0129-07)
収納可能なフック掛けループ

用途EFウェア セット内容服のみ 種別長袖ブルゾン ネイビー サイズM 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)59 着丈(cm)65 機能軽量、遮熱、紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする