※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3335)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
44207607
品番
VX3335D-00-3G1
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(5) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) 3
使用流体
油
材質(ボディ)
C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
33
CADデータダウンロード