SMC
V Series(VX3340)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
注文コード
44207722
品番
VX3340-02N-6G1
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4