曜日別特売
8349-06 EF用ベスト 桑和 44207898

8349-06 EF用ベスト 桑和 44207898
8349-06 EF用ベスト 桑和 44207898
8349-06 EF用ベスト 桑和 44207898
8349-06 EF用ベスト 桑和 44207898

EF用ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ6L
ネイビー
内容量1枚注文コード44207898品番8349-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

運転などの動作を妨げないサイドファン仕様
フルハーネス対応
軽量ポリエステル生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にシルバーコーティングの遮熱生地を使用し、-7.8℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
ハーフパンツとのセットアップでの着用で涼しさ2倍(0129-07)
収納可能なフック掛けループ

用途EFウェアセット内容服のみ種別ベストネイビーサイズ6L胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)55着丈(cm)74機能軽量、遮熱、紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする