大阪魂
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(1600個)
1箱(2個)
呼び寸法
50A
10A
32A
40A
50A
20A
25A
ねじの呼び
1/4
1/4
5/16
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44208141
品番
1/4×50A
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
山数
20
呼び寸法
50A
ねじ長さ(mm)
30
寸法H(mm)
80
寸法E(mm)
30
寸法P(mm)
70
寸法R(mm)
32
鋼管外径(mm)
60.5
ねじ山種類
ウィット