液晶ディスプレイ/29型/2560×1080/DP×1、HDMI×1、TypeC×1/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44208239 品番JN-IPS291WFHDR-C65W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。

付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、USBケーブル(B-A)、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 質量(kg)4.8 消費電力(W)最大32/通常19/省エネ13/ スタンバイ0.5/USB-C 給電使用時 最大 100 出力(イヤホン)YES 使用温度(℃)0〜50 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5〜+15° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83% 解像度2560×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度OD:5ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ29インチ RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 使用湿度(%RH)10〜90 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリー軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)350 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする