曜日別特売
3/8×150A Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44208263

Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法150A
ねじの呼び3/8
内容量1個注文コード44208263品番3/8×150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び3/8材質山数16呼び寸法150A寸法E(mm)40ねじ長さ(mm)40寸法H(mm)200表面処理ユニクロ寸法P(mm)180寸法R(mm)85鋼管外径(mm)165.2ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする