のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK A7512 / A7513 / A5512 / A5513 / U7512 15.6インチ 対応 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44208406 品番private-hame-lspc15-mc004954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
はめ込み式プライバシーフィルターとなっております。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
透過率75%、紫外線99%カット、硬度3H・低反射防止(1.00%以下)、干渉膜モアレを防ぐフィルター構造。

適合機種A7512/A7513/A5512/A5513/U7512 取付方式はめ込み式 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
注意
※タッチパネル非搭載タイプ専用の商品です。タッチパネル搭載タイプにはお使いいただけません。
※対応機種をご確認の上ご注文ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする