大阪魂
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
150A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
90A
ねじの呼び
1/2
1/2
5/8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44208516
品番
1/2×150A
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
山数
12
呼び寸法
150A
寸法E(mm)
45
寸法H(mm)
200
表面処理
生地
寸法P(mm)
182
寸法R(mm)
85
鋼管外径(mm)
165.2
ねじ山種類
ウィット