曜日別特売
309DR スマートフォンケース クツワ 44208519

309DR スマートフォンケース クツワ 44208519
309DR スマートフォンケース クツワ 44208519
309DR スマートフォンケース クツワ 44208519

スマートフォンケース

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード44208519品番309DR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

伸縮素材で出し入れしやすいサイドゴム
内側に起毛生地使用
着脱簡単な面ファスナーベルトホルダー仕様、カラビナ付

材質(本体)ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE質量(g)90タイプポーチ対応機種汎用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)170×90×30収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44208519
2023-12-15
用途: スマホケース

腰ベルトに通してスマホを携帯できるので、めっちゃ便利です。
スマホのカバーしたままで収納できるのがGOODです。
丸腰で現場作業される方におすすめできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする