大阪魂
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
90A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
90A
ねじの呼び
1/2
1/2
5/8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44208552
品番
1/2×90A
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
山数
12
呼び寸法
90A
寸法E(mm)
45
寸法H(mm)
131
表面処理
生地
寸法P(mm)
116
寸法R(mm)
52
鋼管外径(mm)
101.6
ねじ山種類
ウィット