大阪魂
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
250A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
90A
ねじの呼び
5/8
1/2
5/8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44208604
品番
5/8×250A
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/8
材質
鉄
山数
11
呼び寸法
250A
寸法E(mm)
60
寸法H(mm)
308
表面処理
生地
寸法P(mm)
286
寸法R(mm)
137
鋼管外径(mm)
267.4
ねじ山種類
ウィット