着用例
セルヴァン
セルヴァンの サポーター・テーピング
セルヴァンの サポーター
セルヴァンの ひざ・ひじ用 サポーター
ひざを支える備長炭サポーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2枚)
注文コード
44208765
品番
046552500
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
薄くてよく伸びるから毎日使いやすい!備長炭繊維を使用したテーピングひざサポーター
用途
切り替え編みのテーピングラインでひざをしっかりとサポートします。ひざ裏とひざ頭はメッシュ編みになっているので通気性がよくムレにくいです。伸縮性のよいニットタイプ。
材質
ナイロン、綿、その他
色
グレー
左右区別
左右兼用
ひざ周り(cm)
25〜45
性別
男女兼用