着用例
セルヴァン
セルヴァンの サポーター・テーピング
セルヴァンの サポーター
セルヴァンの その他サポーター
楽に歩ける足うらフットサポーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1足)
注文コード
44208808
品番
044632000
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
足うらのバランスをサポートして楽に歩けるフットサポーター!
用途
足うらクッションが歩行時にかかる衝撃を吸収するので、ひざや腰の負担を軽減しながら歩けます。足の中央部を締めることで横アーチを作り、浮き指の対策にもおすすめです。
材質
本体部分:ナイロン/ポリウレタン、パッド部分:中材/発泡ラテックス
色
ベージュ
寸法(cm)
22〜25.5