大阪魂
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(2個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1100個)
1箱(8個)
1箱(7個)
1箱(6個)
1箱(2000個)
1箱(5個)
1箱(4個)
1箱(3個)
呼び寸法
80A
50A
65A
80A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
8A
100A
125A
150A
90A
ねじの呼び
3/8
1/2
1/4
3/8
5/16
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44208832
品番
3/8×80A
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
山数
16
呼び寸法
80A
ねじ長さ(mm)
35
寸法H(mm)
117
寸法E(mm)
35
表面処理
生地
寸法P(mm)
101
寸法R(mm)
46
鋼管外径(mm)
89.1
ねじ山種類
ウィット