曜日別特売
164101 0004 ローラーネット 大塚刷毛製造 44208869

164101 0004 ローラーネット 大塚刷毛製造 44208869
164101 0004 ローラーネット 大塚刷毛製造 44208869
164101 0004 ローラーネット 大塚刷毛製造 44208869

ローラーネット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
サイズ(inch)4
内容量1枚注文コード44208869品番164101 0004
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

塗装面をきれいに塗装するために、ローラーに塗料を均等に配り、ローラー表面を整えます。

型式4N(4inch)寸法(mm)ネット部:130×130材質全長(mm)200サイズ(inch)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903434
2021-09-18
用途: 塗装作業時に使用
有限会社平和塗装建設業・工事業

特に問題なく使用しております。
やはりネットです扱きながら塗装した方が
塗料の含みもいいし
表面も綺麗に仕上がっていると思います。

2017-02-01
用途: トイ等の細かい塗装でミニローラを使用時に
竹林塗装

十枚単位の販売ではなく
一枚単位の販売をお願い出来ませんか?

1が参考にしています
対象商品 : 06903434
2014-05-25
用途: ミニローラーでの塗装作業。
OKメンテナンス

下げ缶に入れて、使用するのによい。
細かい作業にこのサイズがピッタリだと思う。しかし、一回の工事で大抵使い捨てになるので、サイズも小さい分価格設定をもう少し勉強できないだろうか?  Monotarouならではの商品開発を願いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする