※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21000698 エルヴェールペーパータオル エコスマート小判 シングル200枚 エリエール 44208975 21000698 エルヴェールペーパータオル エコスマート小判 シングル200枚 エリエール 44208975 21000698 エルヴェールペーパータオル エコスマート小判 シングル200枚 エリエール 44208975

エルヴェールペーパータオル エコスマート小判 シングル200枚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚×42パック) 注文コード44208975 品番21000698
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

古紙を使用した環境にやさしいペーパータオルです。
経済的な小判サイズ。
フィルム包装タイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)64×210×85 質量(g)216 シリーズエルヴェール 枚数8400 シートサイズ(mm)170×210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44208975
2024-08-28
用途:
手洗い時のタオル替わりに使用しています。
サービス業

外袋が変わり開けやすく使いやすくなりました。
ペーパーは直ぐにべたべたになるので枚数を使います。もう少し吸水性が有るといいかなあ?とは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする