本体

W-791 N-Z MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) MAG(ノア精密) 44209045 W-791 N-Z MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) MAG(ノア精密) 44209045 W-791 N-Z MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) MAG(ノア精密) 44209045 W-791 N-Z MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) MAG(ノア精密) 44209045 W-791 N-Z MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) MAG(ノア精密) 44209045

MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44209045 品番W-791 N-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

暗い場所ではライトが点灯。時刻の見やすい電波時計です。
時刻を自動で修正する電波時計。光の明暗センサーが感知して暗くなるとライトが点灯します。秒単位での時刻が読みやすいステップ秒針は夜間は秒針が停止するので、コチコチ音を気にせずお休みいただけます。

仕様ステップ秒針 材質プラスチック・ガラス 質量(g)720 表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×328×69 機能電波時計、夜間秒針停止機能(午後10時〜午前6時)、ライト自動点灯(センサー式) 電池単3アルカリ乾電池×1、単2アルカリ乾電池×2 RoHS指令(10物質対応)対応 電波時計 夜間秒針停止 ライト機能
注意
※電池別売り

商品説明動画

【夜間に光る時計】暗い場所でライトが点灯し続ける時計:MAG(マグ)電波自動点灯掛け時計灯(トモル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする