本体

W-781 WH-Z MAG電波掛時計 リゲル MAG(ノア精密) 44209070 W-781 WH-Z MAG電波掛時計 リゲル MAG(ノア精密) 44209070 W-781 WH-Z MAG電波掛時計 リゲル MAG(ノア精密) 44209070

MAG電波掛時計 リゲル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44209070 品番W-781 WH-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。
ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53 表示方式アナログ 機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時〜午前6時) 電池単3アルカリ乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 電波時計 夜間秒針停止
取扱説明書:(0.29MB)

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせ方/電波時計が合わない時は

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
自宅内容、裏庭作業場用に使用
不動産業

見渡せばどこにいても時間がわかるように設置しているあちこちにあるので電波時計は重宝しています。

2024-12-02
用途:
打合せ部屋の時計
教育・研究機関

電波時計が安く手に入り助かりました。発送もとても早かったです。

対象商品:
44209070
2024-02-11
用途:
時間を見る.
愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 様 (医療・福祉・介護関連業)

デザインがシンプル.時間の視認性が良好です.さらに,電波時計なので,時間に狂いがないのがいい.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする