代表画像

LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 停電補償形

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44209149 品番 EKLP01401A/GSAN2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

工事不要・簡単取付・耐衝撃性能

用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 形状防水プラグ:200V 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)-5〜40 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200〜240対応 消費電力(W)17.2 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 エネルギー消費効率(Lm/W)79.6 充電時間(時間)バッテリー:5 光色緑色 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間バッテリー:約60分 定格光束(Lm)通常:1370、バッテリー点灯時:660 電球の種類LED 充放電回数(回)バッテリー:1000
注意
※正弦波以外の発電機では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする