プラス[家具]
プラス[家具]の リハビリ・生活補助
プラス[家具]の 介護テーブル
昇降式リハビリテーブル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44209185
品番
SOT-800M
参考基準価格(税別)
¥174,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル
用途
コンパクトな1人用ハイローテーブル
材質
支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
25、27
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×570×645〜825
機能
ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪)
色(天板)
木目
昇降方式
ガススプリング式
注意
※個人のお客様への販売は不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません