酒井医療
酒井医療の 計測・測定機器
酒井医療の 筋力測定
モービィZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44209237
品番
MT-201
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途
手で持って筋力を測定する
セット内容
表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB
材質
ケーブル、USB-ACアダプター
質量(g)
約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×48×32
精度
±2%RO以内
表示
N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません