酒井医療
酒井医療の 計測・測定機器
酒井医療の 筋力測定
手指用ゴニオメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44209255
品番
SPR-627
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途
手指などの小さい関節用
材質
プラスチック
寸法(mm)
105
測定範囲
-30°〜120°
質量(g)
25
目盛ピッチ(°)
2