大阪魂
Uボルト 管用(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1100個)
1箱(2個)
呼び寸法
10A
10A
15A
20A
25A
32A
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
44209286
品番
M6×10A
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
18
ねじピッチ
1
呼び寸法
10A
寸法H(mm)
33
寸法E(mm)
18
材質
SUS316L
寸法P(mm)
25
寸法R(mm)
9.5
ねじの呼び
M6
鋼管外径(mm)
17.3
ねじ山種類
メートル並目