酒井医療
酒井医療の 計測・測定機器
酒井医療の 筋力測定
プルセンサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44209316
品番
MT-250
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。
用途
モービィに固定して使用(モービィオプション品)
セット内容
プルセンサー、ベルト2本、パッド1個
測定範囲
150kgf以下
質量(g)
約147(ベルト部除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く)
精度
±2%RO以内
注意
※150Kgfまで測定可能