大阪魂
Uボルト 管用(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1100個)
1箱(2個)
呼び寸法
32A
10A
15A
20A
25A
32A
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44209322
品番
M6×32A
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
25
呼び寸法
32A
寸法H(mm)
57
寸法E(mm)
25
材質
SUS316L
寸法P(mm)
50.5
寸法R(mm)
23
ねじの呼び
M6
鋼管外径(mm)
42.7
ねじ山種類
メートル並目