酒井医療
酒井医療の 計測・測定機器
酒井医療の 筋力測定
ピンチセンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44209325
品番
MT-240
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
用途
モービィに接続して使用(モービィオプション品)
測定範囲
最大/30kgf以下
質量(g)
160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形/115×45×17
精度
±2%RO以内
注意
※最大30Kgf以下の測定