酒井医療
酒井医療の 計測・測定機器
酒井医療の 筋力測定
収納ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44209359
品番
MST-10
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モービィZシリーズをコンパクトに収納するケース。
用途
モービィ専用ケース(モービィオプション品)
材質
カバー/高密度ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタン
質量(g)
約900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形/350×260×90
耐荷重
5kg
収納寸法(L×W×H)(mm)
340×180×70