酒井医療
酒井医療の リラックス用品
酒井医療の 血行促進グッズ
マイクロリカバリーパッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44209368
品番
MCRP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
水を数滴垂らすことで微弱電流を発生させられるパッチ。痛みのある局所のケアに。剥がれにくい粘着力で長時間使用可能。
用途
痛みのある局所に貼って使用する
仕様
放出電流量:最大500μA
セット内容
パッチ20枚、ミニボトル1個
寸法(mm)
直径30 ±5%
使用時間
72時間(3日間)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:届出番号11B1X10028MR0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※3日間使用可能
※放出電流を安定させるために、定期的にパッチの表面を水で濡らしてください。