酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
フレックスバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209386
品番
HGN-26102
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
用途
上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用
寸法(mm)
約Φ50×約300L
色
青色
質量(g)
約540
抵抗
(Uの字に曲げた時)約11kg
強度
強
注意
※天然ゴムを使用