酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
フレックスバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209395
品番
HGN-26101
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
用途
上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用
寸法(mm)
約Φ45×約300L
色
緑色
質量(g)
約460
抵抗
(Uの字に曲げた時)約7kg
強度
中
注意
※天然ゴムを使用