酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
セラバンド ハンドエクササイザーXL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44209420
品番
HGN-26063
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途
指先の握力強化
材質
ポリウレタン
色
黒色
質量(g)
約70
寸法(cm)
Φ5×7.6
抵抗
(50%圧縮時)約7.7kg
強度
最強