酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
セラバンド ハンドエクササイザー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44209429
品番
HGN-26060
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途
指先の握力強化
材質
ポリウレタン
色
黒色
質量(g)
約50
寸法
Φ5cm
抵抗
(50%圧縮時)約7.7kg
強度
最強