酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
ソフトウエイトボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209535
品番
HGN-25831
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
柔らかくつかみやすいボールなのでハンドグリップトレーニングに最適
用途
片手で持って使用するハンドグリップトレーニングに使用
材質
表面/PVCビニール、充填物/スチール
質量(kg)
1.5
色
赤色
寸法(cm)
Φ11.5