エアレックスマット コロナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44209797 品番 AMF-300B
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。

用途トレーニングなどに使用 材質PVC 質量(kg)約3.8 ブルー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×1000×15 パターン両面波形パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする