曜日別特売
M6×50A Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 44210257

M6×50A Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 44210257
M6×50A Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 44210257

Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(3個)
呼び寸法50A
ねじの呼びM6
内容量1箱(3個)注文コード44210257品番M6×50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじ長さ(mm)30ねじの呼びM6ねじピッチ1呼び寸法50A寸法H(mm)80材質寸法E(mm)30表面処理ドブ寸法P(mm)70寸法R(mm)32鋼管外径(mm)60.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 単管パイプの緊結
建設業・工事業

単管パイプと木板を固定する際に使用しました。
安価で沢山あるので重宝します。

対象商品 : 44210293
2024-01-31
用途: 子ども用家具
製造業

求めるサイズ・形状のものの中で一番安価で、複数必要なのでありがたい。でもバリがすごい!おそらく本来の用途には問題ないのでしょう…。

対象商品 : 44210293
2021-06-21
用途: 十分で コストも安いので おススメ

コスパで考えると、いつもネジはこちらで購入しています。
ホームセンターなどでも微妙なサイズはありませんから
確実性を考えると、その手間分も含めコスパで選んでますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする