満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
消火器ボックス MHED-FT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44210427
品番
MHED-FT
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
新角ベル対応可能 ベル別売
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色
アイボリー
種類
全埋込型扉付
ブラケット
専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)
専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
158.2
本体寸法(mm)高さ
650
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
280
色(扉)
アイボリー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300